KVK
ファスナーアダプター
用途
マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用
形状
ストレート
種類
塩ビ・樹脂管用継手
内容量
1個
全6種類を絞り込む
呼び径
10
13
16
20
寸法L(mm)
選択してください
53.2
53.7
54.9
59.9
61.3
67.2
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径
寸法d(Φmm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44528784
GDFA-10F1
10
22.6
54.9
¥
2,350
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44528793
GDFA-13F1
13
26.6
53.2
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44528802
GDFA-13F3
13
26.6
53.7
¥
2,860
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44528811
GDFA-16F1
16
32.6
61.3
¥
3,350
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44528827
GDFA-16F3
16
32.6
59.9
¥
3,510
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44528836
GDFA-20F3
20
38.7
67.2
¥
5,120
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材