KVK
逆止弁ボックス(分岐用)
用途
マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用
種類
塩ビ・樹脂管用継手
形状
ストレート
サイズ
F1/2×FM1/2
付属品
ジョイントファスナー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44528854
GDGB-F1
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材