オスネジエルボ

オスネジエルボ - KVKオスネジエルボ - KVK
用途連鋳ヘッダー用形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手JIS規格日本工業規格品接続ねじ種類R内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44528906GDOL-13R313
3,660
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
44528915GDOL-16R316
4,790
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
44528924GDOL-20R320
5,830
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする