KVK
バルブ付アダプター
用途
連鋳ヘッダー用
形状
ストレート
種類
塩ビ・樹脂管用継手
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法d(Φmm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44528933
GDVA-13R1
13
26.6
74.8
¥
6,110
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44528942
GDVA-13R3
13
26.6
80.8
¥
7,420
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44528951
GDVA-16R1
16
32.6
80.9
¥
6,870
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44528967
GDVA-16R3
16
32.6
86.9
¥
8,290
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44528976
GDVA-20R3
20
38.7
92.2
¥
10,250
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材