KVK
バルブ付ヘッダーニップル主管用
用途
連鋳ヘッダー用
仕様
主管用
形状
ニップル
種類
塩ビ・樹脂管用継手
接続ねじ種類
R×R
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44528985
GDVJ2-R3
3/4×3/4
¥
3,820
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材