KVK
ヘッダープラグ
用途
連鋳ヘッダー用
形状
プラグ
種類
ねじ込み継手
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法X(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44529012
GDC1-R1
13.5
27
R1/2
21.2
¥
760
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44529021
GDC1-R3
18.5
30
R3/4
27.0
¥
1,000
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材