KVK
エルボユニオン GDLU-13G1
形状
エルボ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)
55.8
寸法A(mm)
48
寸法X(mm)
G1/2
寸法W(mm)
25
寸法d(Φmm)
22.6
JIS規格
日本工業規格品
適合管
(樹脂)13、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44529152
GDLU-13G1
13
¥
4,070
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材