曜日別特売

オスネジアダプター GDOA

オスネジアダプター GDOA - KVKオスネジアダプター GDOA - KVK
形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手JIS規格日本工業規格品内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び径
寸法L(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
寸法X(mm)
寸法d(Φmm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44529161GDOA-10R110R1/222.656.0
1,990
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
44529177GDOA-13G113G1/226.654.3
2,440
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
44529186GDOA-13R113R1/226.651.3
2,440
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
44529195GDOA-13R313R3/426.656.3
2,690
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
44529204GDOA-16R116R1/232.660.4
3,080
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
44529213GDOA-16R316R3/432.662.4
3,170
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
44529222GDOA-20R320R3/438.769.2
4,620
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする