KVK
バルブ付アダプター(逆止弁付)
形状
ストレート
種類
塩ビ・樹脂管用継手
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法X(mm)
寸法d(Φmm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44529231
GDVAG-13G1
13
G1/2
26.6
104.4
¥
7,310
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44529247
GDVAG-13G3
13
G3/4
26.6
104.9
¥
7,420
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44529256
GDVAG-16G1
16
G1/2
32.6
110.5
¥
7,850
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44529265
GDVAG-16G3
16
G3/4
32.6
111.0
¥
8,070
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材