KVK
メスネジアダプター GDMA
形状
ストレート
種類
塩ビ・樹脂管用継手
JIS規格
日本工業規格品
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法X(mm)
寸法d(Φmm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44529274
GDMA-10C1
10
Rc1/2
22.6
51.0
¥
2,090
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44529283
GDMA-13C1
13
Rc1/2
26.6
48.3
¥
2,520
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44529292
GDMA-16C1
16
Rc1/2
32.6
52.4
¥
3,080
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44529301
GDMA-16C3
16
Rc3/4
32.6
57.4
¥
3,170
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44529317
GDMA-20C3
20
Rc3/4
38.7
60.7
¥
4,620
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材