KVK
ユニオン継手
形状
ユニオン
種類
塩ビ・樹脂管用継手
JIS規格
日本工業規格品
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法X(mm)
寸法d(Φmm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44529326
GDU-10G1
10
G1/2
22.6
55.5
¥
2,870
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44529335
GDU-13G1
13
G1/2
26.6
53.8
¥
3,040
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44529344
GDU-13G3
13
G3/4
26.6
38.3
¥
3,530
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44529353
GDU-16G1
16
G1/2
32.6
62.9
¥
3,930
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44529362
GDU-16G3
16
G3/4
32.6
62.9
¥
4,030
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44529371
GDU-20G3
20
G3/4
38.7
68.2
¥
5,130
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材