KVK
座付給水栓エルボ
形状
エルボ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
JIS規格
日本工業規格品
接続ねじ種類
Rp
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44529396
GDZL-10P1
10
¥
3,430
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44529405
GDZL-13P1
13
¥
3,530
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44529414
GDZL-16P1
16
¥
5,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材