KVK
ユニットエルボセット
形状
エルボ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
JIS規格
日本工業規格品
最大取付物厚さ(mm)
(壁)10~13
適合管
(樹脂)13、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778)
接続ねじ種類
Rp×M
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44529606
GDULS-13P1
13
¥
10,880
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材