曜日別特売

床立上アダプター

床立上アダプター - KVK床立上アダプター - KVK床立上アダプター - KVK
形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手JIS規格日本工業規格品接続ねじ種類Rp内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
取付穴径(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44529624GDYA-13P1133226.650.3
3,530
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
44529633GDYA-13P1L133226.6140
5,000
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
44529642GDYA-16P1163632.655.6
4,800
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする