KVK
エルボジョイント
形状
エルボ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
JIS規格
日本工業規格品
適合管
(樹脂)13、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778)
適合壁厚(mm)
9.5、12.5、18、19
接続ねじ種類
Rp
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44529651
GDLJ-13P1
13
¥
6,690
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材