曜日別特売

サドルバンド

サドルバンド - KVKサドルバンド - KVKサドルバンド - KVKサドルバンド - KVKサドルバンド - KVKサドルバンド - KVK
(3件のレビュー)
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法d(Φmm)
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44530281WGDK536.53220(樹脂)13A:3mm
200
179
197(税込)
当日出荷
44530297WGDK5B432425(樹脂)13A:5mm、16A:3mm
240
219
241(税込)
当日出荷
44530306WGDK5C513232(樹脂)10A:10mm、16A:5mm
310
269
296(税込)
当日出荷
44530315WGDK5D545237(樹脂)13A:10mm、20A:5mm
360
319
351(税込)
当日出荷
44530324WGDK5E605142(樹脂)16A:10mm
440
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44530281
2022-08-01
用途: バーに取り付ける
不動産業

バイクの荷台に、箱を取り付けるのに
取り寄せました。
ホームセンターでは売っていないので
助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 44530297
2018-08-01
用途: マンション エアコン 室外塩ビパイプの固定
建設業・工事業

従来よりの留め具が破損(INABA)、近所のホームセンター(数店)を探したのですが類似商品もなく、思いついたのが御社、類似商品が見つかりました、100%とはなりませんが(壁との間に隙間が出てしまいました)取り合えず満足です。

対象商品 : 44530306
2018-05-01
用途: クルマで使うテーブル作成に使用
製造業

このサドルバンドを使用して、クルマで使用するテーブルを作成したのですが、
ハイエースのセパレーターバー(32φ)にちょうど良いサイズでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする