曜日別特売

架橋ポリエチレン管 WGDP

架橋ポリエチレン管 WGDP - KVK架橋ポリエチレン管 WGDP - KVK架橋ポリエチレン管 WGDP - KVK
種類樹脂管材質樹脂内容量1個
全24種類を絞り込む
長さL(m)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
外径A(Φmm)
長さL(m)
サイズ
厚さB(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44530455WGDP1-1013.012010A-(被覆材)色なし
51,330
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
44530464WGDP1-1317.012013A-(被覆材)色なし
59,600
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
44530473WGDP1-1621.512016A-(被覆材)色なし
82,730
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
44530482WGDP1-2027.010020A-(被覆材)色なし
91,010
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
44530491WGDP1A-10B13.05010A(被覆材)3(被覆材)ブルー
36,580
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
44530507WGDP1A-10R13.05010A(被覆材)3(被覆材)オレンジ
36,580
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
44530516WGDP1A-13B17.05013A(被覆材)3(被覆材)ブルー
38,610
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
44530525WGDP1A-13R17.05013A(被覆材)3(被覆材)オレンジ
38,610
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
44530534WGDP1A-16B21.55016A(被覆材)3(被覆材)ブルー
55,150
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
44530543WGDP1A-16R21.55016A(被覆材)3(被覆材)オレンジ
55,150
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
44530552WGDP1B-13B17.05010A(被覆材)5(被覆材)ブルー
43,530
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
44530561WGDP1B-13R17.05010A(被覆材)5(被覆材)オレンジ
43,530
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
44530577WGDP1B-16B21.55016A(被覆材)5(被覆材)ブルー
62,120
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
44530586WGDP1B-16R21.55016A(被覆材)5(被覆材)オレンジ
62,120
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
44530595WGDP1B-20B27.05020A(被覆材)5(被覆材)ブルー
72,420
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
44530604WGDP1B-20R27.05020A(被覆材)10(被覆材)オレンジ
72,420
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
44530613WGDP1C-10B13.05010A(被覆材)10(被覆材)ブルー
58,640
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
44530622WGDP1C-10R13.05010A(被覆材)10(被覆材)オレンジ
58,640
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
44530631WGDP1C-13B17.05013A(被覆材)10(被覆材)ブルー
66,190
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
44530647WGDP1C-13R17.05013A(被覆材)10(被覆材)オレンジ
66,190
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
44530656WGDP1C-16B21.55016A(被覆材)10(被覆材)ブルー
91,730
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
44530665WGDP1C-16R21.55016A(被覆材)10(被覆材)オレンジ
91,730
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
44530674WGDP1C-20B27.05020A(被覆材)10(被覆材)ブルー
107,560
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
44530683WGDP1C-20R27.05020A(被覆材)10(被覆材)オレンジ
107,560
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする