KVK
水栓ボックス用エルボ
形状
エルボ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
JIS規格
日本工業規格品
適合管
(樹脂)13A、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778)
接続ねじ種類
Rp×M
内容量
1個
注意
※GS4Nタイプ専用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44530726
GDSL-13P1H
13A
45
¥
3,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44530717
GDSL-13P1A
13A
52
¥
3,840
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材