曜日別特売

さや管両サドル

さや管両サドル - KVKさや管両サドル - KVK
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44531042LST-22P2031705527.5
70
53
58(税込)
6日以内出荷
返品不可
44531051LST-25P2034705530.5
80
62
68(税込)
5日以内出荷
返品不可
44531067LST-30P2540806536.5
90
70
77(税込)
5日以内出荷
返品不可
44531076LST-36P2536.5907542
110
89
98(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする