KVK
スタンド付CDサポート
用途
さや管の立ち上げ箇所の補強、曲げ固定及び立ち上げ固定に
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法R(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44531121
CDB-22SO
31
218
218
147
-
¥
1,070
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44531137
CDB-28SO
39.5
226
224
153.5
107.5
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください