KVK
ペックスフレキ
さや管、架橋ポリエチレン管、消音テープがセットになっているので、通管の手間が省けます。
種類
樹脂管
材質
樹脂
サイズ
(さや管)25、(樹脂管)13A
呼び径(A)
(さや管)25、(樹脂管)13A
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44531146
LS2-2513-BT
水
¥
55,880
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44531155
LS2-2513-PT
湯
¥
55,880
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類