KVK
仮枠カップリング
コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。トロ防止シール付です。
用途
コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に
形状
その他
種類
塩ビ・樹脂管用継手
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44531191
LSH-36CG
110
103.5
64.5
29
¥
1,250
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44531164
LSH-22CY
72
77
50
19
¥
210
取扱い終了
返品不可
44531173
LSH-25CY
78
77
50
19
¥
180
取扱い終了
返品不可
44531182
LSH-30CY
94
88
60
25
¥
340
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください