KVK
停滞水防止継手 Rc3/4タイプ
形状
チーズ
材質
CAC406 NPb処理
寸法(mm)
Rc3/4×Rc1/2×RC3/4
種類
ねじ込み継手
使用流体
水
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44531636
GDTB-C3C1C3
¥
5,160
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材