KVK
停滞水防止継手 Rc1(1インチ)タイプ
形状
チーズ
材質
CAC406 NPb処理
寸法(mm)
Rc1×Rc1/2×Rc1
種類
ねじ込み継手
使用流体
水
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44531697
GDTB-C4C1C4
¥
8,020
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材