曜日別特売

フレキシブルホース 25(1)

フレキシブルホース 25(1) - KVK
材質SUS304仕様ノンアスベストパッキンタイプ内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44532731V50N25-10001000
10,310
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
44532747V50N25-200200
3,170
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
44532756V50N25-250250
3,450
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
44532765V50N25-300300
3,860
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
44532774V50N25-350350
4,260
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
44532783V50N25-400400
4,720
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
44532792V50N25-450450
5,130
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
44532801V50N25-500500
5,590
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
44532817V50N25-550550
6,160
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
44532826V50N25-600600
6,560
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
44532835V50N25-650650
7,020
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
44532844V50N25-700700
7,590
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
44532853V50N25-750750
8,000
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
44532862V50N25-800800
8,460
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
44532871V50N25-850850
8,870
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
44532887V50N25-900900
9,440
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
44532896V50N25-950950
9,850
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする