KVK
ホースニップル13(1/2) シールテープ付
仕様
1mシールテープ付き
材質
黄銅製
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
接続
呼び13管用めねじと内径16mmのホース
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44533377
PZ1018
1/2
¥
830
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材