偏心ザルボ13(1/2)

偏心ザルボ13(1/2) KVK
(2件のレビュー)

材質青銅製 形状その他 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×G(めねじ) 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び径(B)
長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44533614 Z696-5 1/2×1/2 (寸法)5 28
1,120
799
879 (税込)
5日以内出荷

返品不可
44533623 Z696-10 1/2×1/2 (寸法)10 29
1,190
849
934 (税込)
5日以内出荷

返品不可
44533632 Z696-15 1/2×1/2 (寸法)15 30
1,210
859
945 (税込)
6日以内出荷

返品不可
44533641 Z696-20 1/2×1/2 (寸法)20 31
1,220
879
967 (税込)
5日以内出荷

返品不可
44533657 Z696-25 1/2×1/2 (寸法)25 31
1,290
919
1,011 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
44533657
2016-12-23
用途:
給湯工事時
農・林・水産業

商品については思った通りで満足していますが、注文してから配達まで10日間もかかり、がっかりしました。次に注文するときには急ぎの時には無理。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
44533632
2014-05-16
用途:
浴槽水栓取付のため

以前の水栓とピッチが異なるため、この偏心ザルボを利用した。問題なく取り付けらたが、水栓がステンレスなので、黄銅製は若干違和感がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする