KVK
異径チーズ20(3/4)×20(3/4)×13(1/2)
種類
ねじ込み継手
形状
チーズ
材質
青銅製
寸法B(mm)
Rc1/2
寸法A(mm)
Rc3/4
寸法H(mm)
30
寸法L(mm)
58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44533851
Z716-1
¥
1,840
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材