KVK
六角ニップル
種類
ねじ込み継手
形状
ニップル
材質
青銅製
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44533867
Z713-13
R1/2
26
42
¥
990
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44533876
Z713-20
R3/4
32
47
¥
1,330
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材