曜日別特売

異径六角ニップル20(3/4)×13(1/2)

異径六角ニップル20(3/4)×13(1/2) - KVK異径六角ニップル20(3/4)×13(1/2) - KVK
(1件のレビュー)
種類ねじ込み継手形状ニップル材質青銅製寸法B(mm)R1/2寸法A(mm)R3/4寸法H(mm)32寸法L(mm)45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44533912Z717-1
1,220
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44533912
2025-08-09
用途: 畑かんの呼び径変更
農・林・水産業

やや高いが品質には満足。
水道に白ガスを使うわけにもいかないので致し方なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする