ストリートエルボ Z718G

ストリートエルボ Z718G - KVKストリートエルボ Z718G - KVK
種類ねじ込み継手形状エルボ材質青銅製内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44533946Z718G-13Rc1/2R1/24027
1,900
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
44533955Z718G-20Rc3/4R3/44732
2,160
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする