KVK
ユニオン
種類
ねじ込み継手
形状
ユニオン
材質
青銅製
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44533964
Z719-13
Rc1/2
42
27
41
¥
2,480
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
44533973
Z719-20
Rc3/4
49
33
50
¥
3,510
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材