KVK
異径チーズ20(3/4)×13(1/2)
材質
青銅製
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc×Rc×R
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44533982
Z721
3/4×3/4×1/2
¥
2,070
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材