KVK
銅管用水栓エルボ
材質
青銅
形状
エルボ
種類
銅管用継手
パッキン
なし
接続ねじ種類
Rp
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44534043
Z726-1
15
1/2
24
¥
750
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44534052
Z726-2
15
1/2
32
¥
950
¥
669
¥
736
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44534061
Z726-3
20
3/4
33
¥
1,110
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材