KVK
銅管用座付水栓チーズ
材質
青銅
形状
チーズ
種類
銅管用継手
ねじの種類
G(めねじ)
使用流体
水
適合管外径(Φmm)
15.88
接続ねじ種類
G(めねじ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44534104
Z732
13
1/2
¥
1,190
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材