KVK
ソケット Z711G
種類
ねじ込み継手
形状
ソケット
材質
青銅製
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44534113
Z711G-13
Rc1/2
35
¥
1,140
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44534122
Z711G-20
Rc3/4
40
¥
1,670
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材