KVK
チーズ Z712G
形状
チーズ
材質
青銅製
種類
ねじ込み継手
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44534131
Z712G-13
Rc1/2
27
54
¥
2,130
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44534147
Z712G-20
Rc3/4
32
64
¥
2,710
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材