KVK
径違い六角ニップル
種類
ねじ込み継手
形状
ニップル
材質
青銅製
寸法B(mm)
R1/2
寸法A(mm)
R3/4
寸法H(mm)
32
寸法L(mm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44534174
Z717G-1
¥
1,670
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材