KVK
ブッシング
種類
ねじ込み継手
形状
ブッシング・おすめすソケット
材質
青銅製
寸法B(mm)
Rc1/2
寸法A(mm)
R3/4
寸法H(mm)
32
寸法L(mm)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44534183
Z722G-1
¥
970
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材