KVK
片ナットオスネジチーズB
材質
青銅製
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44534262
Z742
1/2×1/2×1/2
¥
2,240
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材