KVK
水栓ブッシング座金付20(3/4)×13(1/2)
用途
呼び20管用めねじを呼び13管用めねじにおとす
仕様
シールテープ1m付き
材質
黄銅製
形状
ブッシング・おすめすソケット
厚さ(mm)
(給水座金)9
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R×Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44534287
PZ1022
3/4×1/2
¥
810
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材