曜日別特売

キャップナット(鎖付)

キャップナット(鎖付) - KVK
(1件のレビュー)
仕様手締めタイプ材質黄銅製ねじ寸法G1/2ねじサイズG1/2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44534341PZK19
620
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44534341
2018-03-10
用途: 洗濯機の給水蛇口からの分岐先に取付

キャップナットの装着感は良い。ただ、ボールチェーンの長さが10cmしかなく、もう少し長くても良いと思った。当方では、蛇口から分岐バルブを経た先に付けたので、蛇口のコマ部分からだと届かなかったため結局、市販のボールチェーンに付け替えた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする