KVK
ナット付エルボ
仕様
研磨なし、メッキ無
材質
青銅製
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
PJ×G(めねじ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44534427
Z272
1/2×1/2
¥
3,120
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材