曜日別特売

分岐継ぎ手 Z438

分岐継ぎ手 Z438 - KVK分岐継ぎ手 Z438 - KVK分岐継ぎ手 Z438 - KVK
(1件のレビュー)
用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手呼び径(A)13接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(B)
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44534436Z438KN1/2研磨なし、メッキ有
1,870
1,598
1,758(税込)
当日出荷
44534445Z438MN1/2研磨なし、メッキ無
1,780
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44534436
2014-10-15
用途: 水道管分岐
小林園芸農・林・水産業

古い洗浄便座が壊れて、新しいものと付け換える際、水道管の分岐が必要となり工事・・・あまりにもスタンダードな商品で、特に何もこれといって感想と言われても困ります。(笑)一般的に売ってなければ大変だと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする