曜日別特売

両ナットエルボ(短) メッキ無

両ナットエルボ(短) メッキ無 - KVK両ナットエルボ(短) メッキ無 - KVK
仕様メッキ無材質黄銅製形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(めねじ)×G(めねじ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44534612ZS5071/2×1/2
1,610
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月8日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする