KVK
カウンター取付穴変換アダプター(別売品)
(1件のレビュー)
用途
穴径36mm~38mmを33mmに変換
仕様
浴室埋込水栓用
寸法A(mm)
Φ62
寸法B(mm)
Φ35
寸法C(mm)
Φ33
内容量
1個
注意
※浴室埋込水栓用ですのでカウンター厚みは25mm以下となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44534761
Z33-36-38
¥
2,880
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください