曜日別特売

ステンレスニップル13(1/2)

ステンレスニップル13(1/2) - KVK
材質ステンレス形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×R内容量1個
注意
※ZK32(N)・PZK32は取り付けできません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44534795Z698-1001/2×1/2100
730
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
44534804Z698-1251/2×1/2125
960
689
758(税込)
6日以内出荷
返品不可
44534813Z698-1501/2×1/2150
1,040
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
44534822Z698-2001/2×1/2200
1,260
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
44534831Z698-3001/2×1/2300
2,170
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
44534847Z698-4201/2×1/2420
3,870
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
44534856Z698-501/2×1/250
550
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
44534865Z698-5001/2×1/2500
4,210
2,898
3,188(税込)
当日出荷
44534874Z698-751/2×1/275
600
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする