KVK
ステンレスニップル20(3/4)
材質
ステンレス
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R×R
内容量
1個
注意
※ZK32(N)・PZK32は取り付けできません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44534883
Z699-100
3/4×3/4
100
¥
790
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44534892
Z699-125
3/4×3/4
125
¥
1,090
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44534901
Z699-150
3/4×3/4
150
¥
1,180
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44534917
Z699-200
3/4×3/4
200
¥
1,570
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44534926
Z699-300
3/4×3/4
300
¥
2,440
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44534935
Z699-50
3/4×3/4
50
¥
560
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44534944
Z699-75
3/4×3/4
75
¥
740
¥
519
¥
571
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材