KVK
ウォーターハンマー低減器 配管取付用
種類
ねじ込み継手
形状
プラグ
接続ねじ種類
R
ねじの呼び
1/2B
最高使用圧力(MPa)
0.75(静水圧)
使用温度範囲(℃)
0~85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44534971
PZS502
¥
8,690
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください