曜日別特売

ウォーターハンマー低減器 水栓上部取付用

ウォーターハンマー低減器 水栓上部取付用 - KVKウォーターハンマー低減器 水栓上部取付用 - KVK
(2件のレビュー)
種類ねじ込み継手形状プラグ最高使用圧力(MPa)0.75(静水圧)使用温度範囲(℃)0~85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44534987PZS503
9,210
6,598
7,258(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44534987
2022-05-18
用途: 全自動洗濯機の水撃軽減
マツシタクリーンサービス

全自動洗濯機の給水栓のハンドル部分を入れ替え。作業は非常に簡単で、モンキーレンチ1本でできます。発生源から至近距離ということもありますが、ウォーターハンマー現象は劇的に改善されました。ほぼ気づかない程度まで軽減されました。

対象商品 : 44534987
2016-10-23
用途: 自動洗濯機の給水口に使用

使用前は給水ストップ時に「ガツン」というハンマー症状があったが、取り付けてからは「コン」くらい静かになった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする